Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Universal-Steckschlüssel-Satz, 3-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3/8" Universal-Steckschlüssel-Satz, 3-tlg.
3/8" Universal-Steckschlüssel-Satz, 3-tlg.
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-3064
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     3064
EAN/GTIN:
     4000146038000
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
3/8" Universal-Steckschlüssel-Satz, 3-tlg.
  • Multifunktionale Steckschlüssel-Einsätze
  • Einsetzbar als Steckschlüssel-Einsatz und Eindrehwerkzeug für Haken, Flügelmuttern, TX-, Vierkant- und Ösenschrauben
  • Federnd gelagerte, hexagonale Stifte passen sich vielen Außenprofilen an
  • Passend für metrische und zöllige Schraubenantriebe
  • Platz-, zeit- und gewichtssparende Alternative zu herkömmlichen Steckschlüsselsätzen im mobilen Einsatz
  • Satz 10 [3/8"] bestehend aus Universal-Steckschlüssel-Einsatz, Feinzahn-Umschaltknarre und Adapter für den Einsatz mit Elektroschrauber
  • In hochwertiger und strapazierfähiger Rolltasche

Inhalt:
1 Universal-Steckschlüssel-Einsatz 10 [3/8"] 9 - 21 mm [11/32" - 13/16"], max. Drehmoment 225 Nm (201099)
1 Umschaltknarre 10 [3/8"] 72 Zähne (39138972)
1 Steckschlüssel-Bit-Adapter für Steckschlüssel-Einsätze / Bits 6,3 [1/4"] x 10 [3/8"] 50 mm (2860)
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Diverse
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Teiligkeit:
3
Länge Produkt ohne Verpackung:
230 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Plus
Größe Antrieb:
10 [3/8"]
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 37,32*
€ 51,96*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,62*
€ 52,19*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,98*
€ 54,69*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,95*
€ 55,09*
Lager 8532
49
1
€ 6,45*
ab € 64,43*
€ 81,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.