Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Stecknuss Aussen-TX / E-TX12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/2" Stecknuss Aussen-TX / E-TX12
1/2" Stecknuss Aussen-TX / E-TX12
Artikel-Nr.:
     8532-320012
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     320012
EAN/GTIN:
     4000146320129
Suchbegriffe:
Stecknuss Außen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Außen)
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
1/2" Stecknuss Aussen-TX / E-TX12
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Außen-TX-Antrieb (E-TX)
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-TX
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2"] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
40 mm
D1:
14.3 mm
D2:
22.5 mm
T:
10 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
12,5 [1/2"]
Größe Schrauben:
E12 / M10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,22*
€ 6,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 6,11*
1
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 6,17*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 6,18*
Lager 8532
50
1
€ 6,45*
ab € 5,24*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.