Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Tiefe Schlag Stecknuss fuer Alufelgen 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/2" Tiefe Schlag Stecknuss fuer Alufelgen 24 mm
1/2" Tiefe Schlag Stecknuss fuer Alufelgen 24 mm
Artikel-Nr.:
     8532-382024
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     382024
EAN/GTIN:
     4000146382240
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
1/2" Tiefe Schlag Stecknuss fuer Alufelgen 24 mm
  • Kunststoff ummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten an Leichtmetallfelgen
  • Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet
  • Schnelles Auffinden der richtigen Schlüsselweite durch unterschiedliche Farbgebung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant
Norm(en):
DIN 3121 / ISO 1174
Beschichtung:
dunkelgrün eloxiert, kunststoffummantelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174
Art Betätigung:
maschinenbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung in Schlagschraubern
Länge Produkt ohne Verpackung:
85 mm
D1:
30 mm
D2:
34 mm
T:
23 mm
Größe:
24 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
lang
Größe Antrieb:
12,5 [1/2"]
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,12*
€ 19,01*
1
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 19,64*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,71*
€ 19,71*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,10*
€ 20,34*
Lager 8532
12
1
€ 6,45*
ab € 17,65*
€ 25,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.