Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8532-385020 Herst.-Nr.: 385020 EAN/GTIN: 4000146385203 |
| |
|
| | |
| 1/2" Schlag Stecknuss TX T20- Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TX-Antrieb
- Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet
- Mit Aufnahme für Sicherungsstift und Sicherungsring zur Befestigung am Schlagschrauber
- Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
- Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche auch im Dauereinsatz im Schlagschrauber
- Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen: | | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl | Abtrieb: | für Innen-TX-Schrauben | Norm(en): | DIN 3121 / ISO 1174 | Beschichtung: | schwarz phosphatiert | Antrieb: | Innen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174 | Art Betätigung: | maschinenbetätigt | Verwendung: | Zur Verwendung in Schlagschraubern | Länge Produkt ohne Verpackung: | 78 mm | D1: | 25 mm | Arretierung Antrieb: | Sicherungsstift, Sicherungsring und Kugelfangrille | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | lang | Größe Antrieb: | 12,5 [1/2"] | Größe Schrauben: | T20 | L1: | 55 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,04* | € 12,19* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,50* | € 12,24* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 10,10* | € 13,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,06* | € 14,55* | | | | Lager 8532 | | | | 1 | | € 6,45* | ab € 11,74* | € 16,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8532 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8532 | | Versand: Lager 8532 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,45* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|