Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8532-398053 Herst.-Nr.: 398053 EAN/GTIN: 4000146036662 |
| |
|
|  |  |
 | 1/4" Blechscheren-Adapter für Bohrmaschinen und Akkuschrauber- Blechscheren-Adapter für den Einsatz mit Akku- oder Schlagschrauber
- Schafft mühelos Schnitte in Blechen mit einer Stärke von bis zu 0,8 mm in Stahl- oder 0,6 mm in Edelstahlblech
- Schnellere Blechbearbeitung als mit herkömmlicher Hand-Blechschere
- Ideal für Geradeaus- und leichten Kurvenschnitt (rechts/links) geeignet
- 360° drehbarer Kopf
- Für den Einsatz in Blechen, Tafelschnitte, Präzisionsschnitte, Aussparungen, Blechverkleidung und Wickelfalzrohr
- Antrieb: Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173, Form E
Weitere Informationen:  |  | Verwendung: | Maximale Blechstärke:Stahlblech: 0,8 mmEdelstahlblech: 0,6 mm | Qualitätsstufe: | Professional |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 49,44* | € 62,95* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,15* | € 62,95* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 52,78* | € 67,31* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 49,46* | € 69,69* |  |  |  | Lager 8532 | |  | |  |  | € 6,45* | ab € 73,22* | € 90,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8532 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8532 |  | Versand: Lager 8532 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,45* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|