Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Phillips Nr 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Phillips Nr 0
Schraubendreher Phillips Nr 0
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-4100-00
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4100-00
EAN/GTIN:
     4000146041000
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Phillips Nr 0
  • Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
  • Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
  • Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
  • Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
  • Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
  • Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
  • Mit ergonomischem Rundgriff
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Kreuzschlitz-Schrauben PH
Beschichtung:
verchromt
Verwendung:
für Kreuzschlitz-Schrauben PH
Länge Produkt ohne Verpackung:
130 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
klassisch
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Schrauben:
PH 0
Klingenlänge:
60 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,47*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,57*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,39*
€ 3,57*
1
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 3,58*
Lager 8532
21
1
€ 6,45*
ab € 2,45*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.