Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Phillips Nr 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Phillips Nr 2
Schraubendreher Phillips Nr 2
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-4100-02
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4100-02
EAN/GTIN:
     4000146410028
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Phillips Nr 2
  • Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
  • Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
  • Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
  • Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
  • Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
  • Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
  • Mit ergonomischem Rundgriff
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Kreuzschlitz-Schrauben PH
Beschichtung:
verchromt
Verwendung:
für Kreuzschlitz-Schrauben PH
Länge Produkt ohne Verpackung:
205 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
klassisch
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Schrauben:
PH 2
Klingenlänge:
100 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,57*
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,60*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,76*
€ 5,60*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,66*
Lager 8532
50
1
€ 6,45*
ab € 3,96*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.