Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Phillips Nr 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Phillips Nr 3
Schraubendreher Phillips Nr 3
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-4100-03
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4100-03
EAN/GTIN:
     4000146410035
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Phillips Nr 3
  • Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
  • Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
  • Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
  • Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
  • Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
  • Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
  • Mit ergonomischem Rundgriff
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Kreuzschlitz-Schrauben PH
Beschichtung:
verchromt
Verwendung:
für Kreuzschlitz-Schrauben PH
Länge Produkt ohne Verpackung:
270 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
klassisch
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Schrauben:
PH 3
Klingenlänge:
150 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,49*
€ 7,96*
1
€ 5,90*
ab € 5,34*
€ 8,21*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 8,24*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,74*
€ 8,30*
Lager 8532
50
1
€ 6,45*
ab € 6,30*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.