Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Stecknuss 6kant 4,5 mm Xi-on


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" Stecknuss 6kant 4,5 mm Xi-on
1/4" Stecknuss 6kant 4,5 mm Xi-on
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-411045
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     411045
EAN/GTIN:
     4000146003220
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
1/4" Stecknuss 6kant 4,5 mm Xi-on
  • Wenn nichts mehr geht, greift Xi-on!
  • Extrem innovativ: Revolutionäres Xi-on Spezialprofil öffnet auch bis zu 85% abgerundete Schrauben und Muttern
  • Öffnet alle gängigen metrischen 6-kant-, 12-kant und Vielzahn-Muttern & -Schrauben
  • Greift auch da noch, wo herkömmliche Steckschlüssel-Einsätze versagen
  • Empfohlen von der Redaktion »Technik und Motor« der FAZ
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 6,3 [1/4"] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
D1:
7.3 mm
D2:
11.85 mm
T:
3.5 mm
Größe:
4.5 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
6,3 [1/4"]
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
39
30
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,90*
4 Tage
39
1
€ 6,95*
ab € 2,01*
€ 2,94*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,94*
1
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 2,95*
Lager 8532
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 2,11*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.