Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Stecknuss 6kant 17 mm Xi-on


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/2" Stecknuss 6kant 17 mm Xi-on
1/2" Stecknuss 6kant 17 mm Xi-on
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     8532-413017
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     413017
EAN/GTIN:
     4000146003824
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
1/2" Stecknuss 6kant 17 mm Xi-on
  • Wenn nichts mehr geht, greift Xi-on!
  • Extrem innovativ: Revolutionäres Xi-on Spezialprofil öffnet auch bis zu 85% abgerundete Schrauben und Muttern
  • Öffnet alle gängigen metrischen 6-kant-, 12-kant und Vielzahn-Muttern & -Schrauben
  • Greift auch da noch, wo herkömmliche Steckschlüssel-Einsätze versagen
  • Empfohlen von der Redaktion »Technik und Motor« der FAZ
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Länge Produkt ohne Verpackung:
38 mm
D1:
23.85 mm
D2:
22.5 mm
T:
14 mm
Größe:
17 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Plus
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
12,5 [1/2"]
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,70*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,32*
€ 4,82*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,82*
1
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 4,85*
Lager 8532
50
1
€ 6,45*
ab € 3,77*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.