Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TX Schraubendreher mit Bohrung T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TX Schraubendreher mit Bohrung T30
TX Schraubendreher mit Bohrung T30
Artikel-Nr.:
     8532-4150-30
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4150-30
EAN/GTIN:
     4000146415313
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TX Schraubendreher mit Bohrung T30
  • Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
  • Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
  • Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
  • Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
  • Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
  • Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
  • Mit ergonomischem Rundgriff
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben mit Sicherungsstift
Beschichtung:
verchromt
Verwendung:
für Innen-TX-Schrauben mit Sicherungsstift
Länge Produkt ohne Verpackung:
220 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
klassisch
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Schrauben:
T30
Klingenlänge:
115 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 6,93*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 6,97*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,08*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,80*
€ 7,13*
Lager 8532
50
1
€ 6,45*
ab € 5,32*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.