Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer HSS-Co 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelendbohrer HSS-Co 3,5 mm
Doppelendbohrer HSS-Co 3,5 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-451350
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     451350
EAN/GTIN:
     4000146451359
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
projahn doppelendbohrer
doppelendbohrer
Doppelendbohrer HSS-Co 3,5 mm
Der Bohrer mit doppeltem Nutzen
  • Kurze Spiralen verhindern ein Verfangen beim Durchstoßen des Bleches
  • Gute Zentrierung durch Kreuzanschliff
  • Perfekt für Bleche, Profile und Hohlnietenlöcher
  • Doppelseitig verwendbar
  • Doppelte Wirtschaftlichkeit
  • Maximale Bruchsicherheit durch kurze Spirale
  • Ideal für Handbohrmaschinen
  • Geeignet für Stahl, Aluminium, Buntmetalle und Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
HSS-Co 5%
Spitzenwinkel:
135°
Toleranz:
h8
Verwendung:
Bleche;Edelstahl
Länge Produkt ohne Verpackung:
52 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Ausspitzung:
Kreuzanschliff Form C
Ø:
3.5 mm
L1:
52 mm
L2:
14 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,22*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 1,61*
€ 2,23*
4 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,42*
10
€ 4,90*
ab € 1,54*
€ 2,53*
Lager 8532
100
10
€ 6,45*
ab € 2,95*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.