Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer HSS-G 3,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelendbohrer HSS-G 3,1 mm
Doppelendbohrer HSS-G 3,1 mm
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-45310
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     45310
EAN/GTIN:
     4000146453100
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
Doppelendbohrer HSS-G 3,1 mm
Der Bohrer mit doppeltem Nutzen
Der Bohrer mit doppeltem Nutzen
  • Kurze Spiralen verhindern ein Verfangen beim Durchstoßen des Bleches
  • Doppelseitig verwendbar
  • Doppelte Wirtschaftlichkeit
  • Maximale Bruchsicherheit durch kurze Spirale
  • Rechtsschneidend
  • Umfang rundgeschliffen (keine Fasen)
  • Ideal für Handbohrmaschinen
  • Der Bohrer kann sich nach Durchstoßen des Bleches nicht verfangen
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
Werksnorm
Spitzenwinkel:
135°
Toleranz:
h8
Verwendung:
Bleche
Länge Produkt ohne Verpackung:
49 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Ausspitzung:
Kreuzanschliff Form C
Ø:
3.1 mm
L1:
49 mm
L2:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: anbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,17*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 0,83*
€ 1,17*
4 Tage
unbekannt
70
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,17*
10
€ 5,90*
ab € 0,73*
€ 1,37*
Lager 8532
10
10
€ 6,45*
ab € 1,31*
€ 1,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.