Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelendbohrer HSS-G 4,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelendbohrer HSS-G 4,2 mm
Doppelendbohrer HSS-G 4,2 mm
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-45420
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     45420
EAN/GTIN:
     4000146454206
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
Doppelendbohrer
Metallbohrer ohne Norm
Doppelendbohrer HSS-G 4,2 mm
Der Bohrer mit doppeltem Nutzen
Der Bohrer mit doppeltem Nutzen
  • Kurze Spiralen verhindern ein Verfangen beim Durchstoßen des Bleches
  • Doppelseitig verwendbar
  • Doppelte Wirtschaftlichkeit
  • Maximale Bruchsicherheit durch kurze Spirale
  • Rechtsschneidend
  • Umfang rundgeschliffen (keine Fasen)
  • Ideal für Handbohrmaschinen
  • Der Bohrer kann sich nach Durchstoßen des Bleches nicht verfangen
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
Werksnorm
Spitzenwinkel:
135°
Toleranz:
h8
Verwendung:
Bleche
Länge Produkt ohne Verpackung:
55 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Ausspitzung:
Kreuzanschliff Form C
Ø:
4.2 mm
L1:
55 mm
L2:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: anbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,43*
3 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 1,02*
€ 1,43*
3 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,46*
10
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,60*
Lager 8532
unbekannt
10
€ 6,45*
ab € 1,56*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.