Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8532-4602-02 Herst.-Nr.: 4602-02 EAN/GTIN: 4000146014837 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubendreher Phillips PH2 x 25 mm- Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
- Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
- Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
- Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
- Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
- Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
- Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | für Kreuzschlitz-Schrauben PH | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Verwendung: | für Kreuzschlitz-Schrauben PH | Länge Produkt ohne Verpackung: | 75 mm | Qualitätsstufe: | Professional | Ausführung: | klassisch | Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | Größe Schrauben: | PH 2 | Klingenlänge: | 25 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 3,62* | € 5,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,97* | € 5,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,06* | € 5,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 4,05* | € 5,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8532 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,45* | ab € 4,67* | € 6,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8532 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8532 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8532 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,45* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|