Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Satz 8tlg (PH+PZ+Schlitz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Satz 8tlg (PH+PZ+Schlitz)
Schraubendreher Satz 8tlg (PH+PZ+Schlitz)
Artikel-Nr.:
     8532-4722
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4722
EAN/GTIN:
     4000146047224
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubendreher Satz 8tlg (PH+PZ+Schlitz)
  • Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
  • Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
  • Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
  • Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
  • Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
  • Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
  • Mit ergonomischem Rundgriff

Inhalt:
PH 1 - PH 2 - PZ 1 - PZ 2 - 0,8 x 4,0 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 mm
Bit-Magnethalter
Weitere Informationen:
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Kreuzschlitz-Schrauben PH und PZ;für Schlitz-Schrauben
Beschichtung:
verchromt
Teiligkeit:
8
Verwendung:
gemischter Satz
Länge Produkt ohne Verpackung:
291 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
klassisch
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,38*
€ 38,66*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,29*
€ 38,85*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 29,82*
€ 39,41*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 29,89*
€ 41,89*
Lager 8532
2
1
€ 6,45*
ab € 43,69*
€ 57,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.