Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Tiefe Schlag Stecknuss 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3/4" Tiefe Schlag Stecknuss 36 mm
3/4" Tiefe Schlag Stecknuss 36 mm
Artikel-Nr.:
     8532-481036
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     481036
EAN/GTIN:
     4000146481363
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
3/4" Tiefe Schlag Stecknuss 36 mm
  • Extra tiefer Steckschlüssel-Einsatz – ideal für enge Arbeitsbereiche oder schwer erreichbare Schrauben und Muttern
  • Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet
  • Mit Aufnahme für Sicherungsstift und Sicherungsring zur Befestigung am Schlagschrauber
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche auch im Dauereinsatz im Schlagschrauber
  • Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant nach DIN 3129 / ISO 2725-2
Norm(en):
DIN 3129 / ISO 2725-2 / DIN 3121 / ISO 1174
Beschichtung:
schwarz phosphatiert
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174
Art Betätigung:
maschinenbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung in Schlagschraubern
Länge Produkt ohne Verpackung:
89.5 mm
D1:
53.5 mm
D2:
44 mm
T:
19 mm
Größe:
36 mm
Arretierung Antrieb:
Sicherungsstift, Sicherungsring und Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
lang
Größe Antrieb:
20 [3/4"]
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,00*
€ 36,79*
1
€ 4,90*
ab € 26,70*
€ 37,25*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,65*
€ 37,44*
4 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,67*
€ 40,42*
Lager 8532
12
1
€ 6,45*
ab € 43,81*
€ 58,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.