Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4" Tiefe Schlag Stecknuss 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3/4" Tiefe Schlag Stecknuss 50 mm
3/4" Tiefe Schlag Stecknuss 50 mm
Artikel-Nr.:
     8532-481050
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     481050
EAN/GTIN:
     4000146481509
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
3/4" Tiefe Schlag Stecknuss 50 mm
  • Extra tiefer Steckschlüssel-Einsatz – ideal für enge Arbeitsbereiche oder schwer erreichbare Schrauben und Muttern
  • Aus speziellem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (CrMoV) gefertigt und dadurch für den anspruchsvollen Einsatz mit Druckluftschraubern geeignet
  • Mit Aufnahme für Sicherungsstift und Sicherungsring zur Befestigung am Schlagschrauber
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche auch im Dauereinsatz im Schlagschrauber
  • Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Abtrieb:
Außen-6kant nach DIN 3129 / ISO 2725-2
Norm(en):
DIN 3129 / ISO 2725-2 / DIN 3121 / ISO 1174
Beschichtung:
schwarz phosphatiert
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3121 / ISO 1174
Art Betätigung:
maschinenbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung in Schlagschraubern
Länge Produkt ohne Verpackung:
89.5 mm
D1:
71 mm
D2:
54 mm
T:
40 mm
Größe:
50 mm
Arretierung Antrieb:
Sicherungsstift, Sicherungsring und Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
lang
Größe Antrieb:
20 [3/4"]
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 62,09*
€ 4,90*
ab € 47,69*
€ 62,18*
4 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 49,28*
€ 62,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,85*
€ 64,56*
Lager 8532
1
€ 6,45*
ab € 83,93*
€ 103,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.