Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlprofilbohrer HSS-G 5,0 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlprofilbohrer HSS-G 5,0 x 150 mm
Hohlprofilbohrer HSS-G 5,0 x 150 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-4850150
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4850150
EAN/GTIN:
     4000146485057
Suchbegriffe:
Dachdeckerbohrer
Hohlprofilbohrer
projahn hohlprofilbohrer
Hohlprofilbohrer HSS-G 5,0 x 150 mm
Der Profi für Hohlprofile
  • Die kurze Spirale verringert die Möglichkeit eines Verkantens im Material
  • Der Kreuzanschliff erlaubt geringen Bohrdruck und punktgenaues Bohren
  • Der lange Zylinderschaft sorgt für eine erhöhte Bruchsicherheit
  • Für Hohlprofile z.B. im Fensterbau, Stahlprofilblech-Konstruktionen, Aluminium, Messing und Kunststoffe
Weitere Informationen:
Material:
HSS-G
Norm(en):
Werksnorm
Nutenform:
Normal
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
Normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantelanschliff
Spitzenwinkel:
118°
Toleranz:
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Verwendung:
Hohlprofile
Länge Produkt ohne Verpackung:
150 mm
Qualitätsstufe:
Plus
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ausspitzung:
Kreuzanschliff Form C
Ø:
5 mm
Kernanstieg:
Normal
Kerndicke:
Verstärkt
L2:
30 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 4,06*
3 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 3,03*
€ 4,08*
10
€ 4,90*
ab € 2,91*
€ 4,23*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,32*
Lager 8532
100
10
€ 6,45*
ab € 5,27*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.