Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Phillips Nr 2 mit Schlagkappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Phillips Nr 2 mit Schlagkappe
Schraubendreher Phillips Nr 2 mit Schlagkappe
Artikel-Nr.:
     8532-5100-02
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5100-02
EAN/GTIN:
     4000146003138
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Phillips Nr 2 mit Schlagkappe
  • Mit großer, stabiler Schlagkappe – Ideal für kleinere Stemm- und Meißelarbeiten
  • Hohe Stabilität aufgrund durchgehender Klinge und Schlagkappe
  • Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
  • Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
  • Mit zusätzlichem Antriebs-6kant (10 mm) zur Unterstützung mit Schraubenschlüsseln bei extrem festsitzenden Schrauben
  • Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
  • Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Kreuzschlitz-Schrauben PH
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Verwendung:
für Kreuzschlitz-Schrauben PH
Länge Produkt ohne Verpackung:
205 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
Mit Schlagkappe, durchgehender Klinge und Schlüsselhilfe
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff mit Schlagkappe
Größe Schrauben:
PH 2
Klingenlänge:
100 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,93*
4 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 12,86*
1
€ 5,90*
ab € 8,53*
€ 12,88*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,04*
€ 12,99*
Lager 8532
16
1
€ 6,45*
ab € 10,50*
€ 15,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.