Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Schraubendreher Pozidriv Nr 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE Schraubendreher Pozidriv Nr 2
VDE Schraubendreher Pozidriv Nr 2
Artikel-Nr.:
     8532-5115-02
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5115-02
EAN/GTIN:
     4000146004623
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
VDE Schraubendreher Pozidriv Nr 2
  • Höchste Sicherheit bei Arbeiten an elektrischen Anlagen durch Prüfung nach DIN EN 60900 und IEC 900
  • Isolierte VDE Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
  • Sicher auch bei extremen Einsatzbedingungen durch geprüfte Kaltschlagfestigkeit bei -40°C
  • Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand
  • Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und fester Werkstoffe für den Griff
  • Optimale Kraftübertragung von Griff auf Klinge durch komplett in den Griff eingearbeiteten Klingenschaft
  • Speziell für den professionellen Einsatz durch hochlegierten Spezialstahl geeignet
  • Langlebige und stabile Klingenspitze in Bezug auf Härte und Zähigkeit
  • Weniger Verschleiß an Klingenspitze und Schraube durch präzise ausgearbeiteter Klinge
  • Mit griffigem Mehrkomponentengriff in Sechskantform
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ
Norm(en):
DIN EN IEC 60900 / IEC 900
Beschichtung:
phosphatiert
Verwendung:
für Kreuzschlitz-Schrauben PZ
Länge Produkt ohne Verpackung:
210 mm
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
VDE
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Schrauben:
PZ 2
Klingenlänge:
100 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 6,37*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 6,40*
4 Tage
19
15
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,40*
4 Tage
19
1
€ 6,95*
ab € 4,40*
€ 6,49*
Lager 8532
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 4,85*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.