Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 854-CANBP580BX Herst.-Nr.: 1970C001 EAN/GTIN: 4549292086836 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Canon Tinte 1970C001 / PGI-580PGBKXXL XXL Foto Schwarz
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | Pixma TR 7500 Series; Pixma TR 7520; Pixma TR 7550; Pixma TR 7650; Pixma TR 8500 Series; Pixma TR 8520; Pixma TR 8550; Pixma TR 8600 Series; Pixma TR 8620; Pixma TR 8650; Pixma TS 6100 Series; Pixma TS 6150; Pixma TS 6151; Pixma TS 6200 Series; Pixma TS 6220; Pixma TS 6220 white; Pixma TS 6240; Pixma TS 6241; Pixma TS 6250; Pixma TS 6251; Pixma TS 6300 Series; Pixma TS 6320; Pixma TS 6350; Pixma TS 6350 a; Pixma TS 6350 Series; Pixma TS 6351; Pixma TS 6351 a; Pixma TS 705; Pixma TS 705 A; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155; Pixma TS 9500 Series; Pixma TS 9520; Pixma TS 9521 C; Pixma TS 9540; Pixma TS 9540 a; Pixma TS 9541 C; Pixma TS 9550; Pixma TS 9550 a; Pixma TS 9551 C; Pixma TS 9551 Ca |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (46) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,15* | ab € 16,54* | € 21,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 854 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 16,94* | € 21,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 17,27* | € 21,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 17,20* | € 21,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 17,20* | € 21,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 854 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 854 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 854 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | ![](/p.gif) | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|