Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite 800 G9 - Wolf Pro Security - Mini Desktop - Core i5 i5-14500 / 2.6 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - 1GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth Dual-Mode - WLAN: ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Elite Mini 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite Mini 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite Mini 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite Mini 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
HP Elite Mini 800 G9 Intel® Core™ i5 i5-14500 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-10324969
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5M9X6EA#ABD
EAN/GTIN:
     198415146878
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
HP Elite 800 G9 - Wolf Pro Security - Mini Desktop - Core i5 i5-14500 / 2.6 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - 1GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth Dual-Mode - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 WLAN-Karte - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - mit HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 857,73*
€ 929,03*
Lager 855
145
Frei Haus
ab € 858,92*
€ 931,30*
Frei Haus
ab € 872,40*
€ 937,19*
€ 1,93*
ab € 880,21*
€ 949,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 897,06*
€ 970,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,30*
€ 1.108,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,64*
€ 1.107,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,40*
€ 1.089,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,47*
€ 1.066,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,92*
€ 1.022,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01AA
ab € 18,31*
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 18,32*
Zubehör
Poly
80S01A6
ab € 19,11*
Zubehör
Poly
80S09A6
ab € 19,22*
Zubehör
Poly
8X2J8A6
ab € 18,99*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 33,38*
Zubehör
Poly
80S06A6
ab € 33,80*
Zubehör
Poly
8X227AA
ab € 33,61*
Zubehör
Poly
80S02A6
ab € 23,17*
Zubehör
Poly
8X2J9A6
ab € 22,26*
Zubehör
Poly
8X228A6
ab € 21,72*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 26,88*
Zubehör
Poly
8X228AA
ab € 22,14*
Zubehör
Poly
80S11A6
ab € 36,11*
Zubehör
Poly
80S11AA
ab € 42,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.