Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Audiokabel
>
Klinke Kabel
>
Klinke Verlängerungskabel
>
Artikel
Kabel / 3 m 3,5 mm Stereo Audio EXT M/F
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
855-1759990
Hersteller:
C2G
Herst.-Nr.:
80093
EAN/GTIN:
757120800934
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
Kabel / 3 m 3,5 mm Stereo Audio EXT M/F
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 855
>
Audio-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
klinkenstecker
,
klinkenstecker 3,5mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G 10m 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel Schwarz
C2G
80096
ab € 12,22*
Zubehör
C2G 2m 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel Schwarz
C2G
80092
ab € 7,81*
Zubehör
C2G 5m 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel Schwarz
C2G
80094
ab € 9,35*
Zubehör
C2G 7m 3.5mm Stereo Audio Extension Cable M/F Audio-Kabel Schwarz
C2G
80095
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen