Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkEdge SE50 11RJ - USFF - Core i5 8365UE / 1.6 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - TCG Opal Encryption, NVMe - UHD Graphics 620 - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkEdge SE50 Intel® Core™ i5 i5-8365UE 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkEdge SE50 Intel® Core™ i5 i5-8365UE 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkEdge SE50 Intel® Core™ i5 i5-8365UE 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
Lenovo ThinkEdge SE50 Intel® Core™ i5 i5-8365UE 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 10 IoT Enterprise Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     855-8259421
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     11RJ0084GE
EAN/GTIN:
     0196804881133
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Lenovo ThinkEdge SE50 11RJ - USFF - Core i5 8365UE / 1.6 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - TCG Opal Encryption, NVMe - UHD Graphics 620 - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 - Win 10 IoT Enterprise 64-bit - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Schwarz - Lenovo TopSeller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 831,78*
€ 884,05*
€ 1,93*
ab € 832,61*
€ 885,94*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 844,68*
€ 892,48*
Lager 855
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 847,87*
€ 900,93*
Frei Haus
ab € 871,01*
€ 923,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,93*
€ 1.072,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,95*
€ 1.060,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,85*
€ 1.043,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,87*
€ 1.008,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,48*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,74*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 102,78*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,88*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,41*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,12*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,67*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,19*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,28*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 228,04*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,99*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.