Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Renegade RGB - DDR4 - Kit - 256 GB: 8 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Artikel-Nr.:
     855-9647096
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF432C16RB2AK8/256
EAN/GTIN:
     740617338157
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Kingston FURY Renegade RGB - DDR4 - Kit - 256 GB: 8 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL16 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 412,46*
€ 425,58*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,44*
€ 429,08*
Frei Haus
ab € 430,51*
€ 444,57*
€ 6,78*
ab € 437,84*
€ 451,62*
Lager 855
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,78*
€ 455,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,01*
€ 541,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,20*
€ 540,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,97*
€ 536,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,50*
€ 534,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,78*
€ 524,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.