Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefpapier Gohrsmühle 80 g/m², A4, weiß, hadernhaltig, Wasserzeichen 100 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100002683
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     2100002683
EAN/GTIN:
     4053229458905
Suchbegriffe:
Bankpostpapier
Geschäftspapier
Wasserzeichenpapier
Briefbogen

Briefpapier Gohrsmühle 80 g/m², A4, weiß, hadernhaltig, mit Wasserzeichen, 100 Blatt

Gohrsmühle - das repräsentatitive und hochwertige Geschäftspapier! Es ist der Inbegriff eines erstklassigen Briefpapiers, das jede Korrespondenz zu etwas Besonderem macht.
Man erkennt die außergewöhnliche Qualität am abgepassten Wasserzeichen, an der einzigartigen Haptik und an der exzellenten Optik.
Traditionell hochwertig und dabei immer im modernen Umfeld 100% einsatzbereit durch die Laser- und Inkjetgarantie.
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4 (210 × 297 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
glatt mit Wasserzeichen
Verpackungsgröße:
100 Blatt
Laufrichtung:
Schmalbahn
Zertifikate:
FSC

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,44*
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 5,88*
€ 9,24*
1
€ 5,50*
ab € 5,25*
€ 9,24*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0346* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 222,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
43517
ab € 9,94*
Ähnlich
Gohrsmühle
43503
ab € 5,23*
Ähnlich
Metsä
2100003000
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.