Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQ Premium Multifunktionspapier, 80 g/m², A4, weiß, 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100004951
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100004951
EAN/GTIN:
     9003974431567
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

IQ Premium Multifunktionspapier, 80 g/m², A4, weiß, 500 Blatt

Das voluminöse Papier für Massensendungen
hohe Weiße, hohe Opazität
für Duplex besonders geeignet
FSC zertifiziert
Weitere Informationen:
Grammatur:
80 g/m²
Format:
DIN A4 (210 × 297 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
matt
Verpackungsgröße:
500 Blatt
CIE Weiße:
170
Zertifikate:
FSC, EU Ecolabel, ECF, ISO 9706, EN 12281, ColorLok
FSC/PEFC:
FSC
elementar chlorfrei gebleicht (ECF):
ja
Alterungsbeständigkeit:
ISO 9706
EU Ecolabel:
ja
Kennzeichnung:
EN 12281
Besondere Eignung:
Duplex

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 4,90*
9 Tage
unbekannt
5
€ 5,87*
ab € 7,40*
€ 7,42*
1
€ 4,95*
ab € 12,71*
€ 12,71*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
1 Stück enthält 500 Blätter (ab € 0,00936* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 245,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
88055605
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.