Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, SRA3, 280 g/m², weiß, 150 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Zertifizierungslogo
Artikel-Nr.:
     8567-2100005126
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     23802824052
EAN/GTIN:
     9003974414591
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier

Laser-Papier Mondi Color Copy, satiniert, SRA3, 280 g/m², weiß, 150 Blatt

Color Copy ist seit über 25 Jahren das führende Farblaserdruckpapier in Europa und wird von zahlreichen Geräteherstellern empfohlen. Neu ist die Verpackung im frischen Look mit einer verbesserten, verstärkten Außenhülle und der neuen Easy-open-Funktion. Color Copy überzeugt mit einer besonders weichen Papier-Oberfläche für gestochen scharfe, vollfarbige Drucke. Ein sanfter weißer Farbton sorgt für akkurate Farbwiedergabe, die Bilder optimal zur Geltung bringt. Durch seine Formatvielfalt von A4 bis SRA3 und einem Flächengewicht von 90g bis 400g bietet Color Copy eine gleichbleibende perfekte Qualität. Color Copy ist CO2-neutral, FSC®-zertifiziert, mit dem EU Ecolabel ausgezeichnet und Teil von Mondis „Green Range“.

Ausführung des Papiertyps: holzfrei. Anzahl der Blätter je Packung: 150 Blatt. Oberfläche: satiniert. beidseitig bedruckbar. Papierformat: DIN SRA3 = 32,0 cm x 45,0 cm. Flächenmasse des Papiers: 280 g/m². Farbe: weiß.

Zertifizierung: FSC Mix Credit

Umwelt: EU-Ecolabel

Einsatzbereiche:

Broschüren, Flyer

Weitere Informationen:
Grammatur:
280 g/m²
Format:
DIN SRA3 (320 x 450 mm)
Farbe:
weiß
Oberfläche:
satiniert
Verpackungsgröße:
150 Blatt
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
beidseitig bedruckbar:
Ja

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, color copy sra3 280g, allroundpapier weiß, druckerpapier, inapa, Digital, Digitaldruck Papier, Fotopapier, Digitalpapiere, 280 g/m², 280g, 280 g/qm, 150 Blatt Papier, HP-Indigo Papier, Inapa Deutschland, mondi
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8567
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 15,60*
2 Tage
66
5
€ 20,00*
ab € 15,98*
€ 26,51*
Preise: Lager 8567
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
1 Stück enthält 150 Blätter (ab € 0,08587* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.560,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8567
Versand: Lager 8567
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8567
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
301558
ab € 4,84*
Ähnlich
Mondi
CC490
ab € 5,55*
Ähnlich
Mondi
180028828
ab € 13,02*
Ähnlich
Mondi
EB03
ab € 11,49*
Ähnlich
Mondi
8687YK22B
ab € 15,61*
Ähnlich
Mondi
8687YK35B
ab € 13,37*
Ähnlich
Mondi
8687YK16B
ab € 11,12*
Ähnlich
Mondi
8687YK12S
ab € 8,35*
Ähnlich
Mondi
2100005129
ab € 5,58*
Ähnlich
Mondi
8687YK25B
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.