Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Großformat-Kopierpapier
>
Artikel
Mondi EB03 Druckerpapier A3+ (330x483 mm) 125 Blätter
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-69556513
Hersteller:
Mondi
Herst.-Nr.:
EB03
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Kopieren
Papiergröße
A3+ (330x483 mm)
Blätter pro Packung
125 Blätter
Mediengewicht
300 g/m²
Elementarchlorfrei (ECF)
Ja
Neutral pH-Wert
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Zertifikate
Zertifizierung
GreenRange, ISO 9706
... >
Drucker & Scanner
>
Druckmedien
>
Druckerpapier
Weitere Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
,
Ink-Jet-Papier
,
Inkjetdruckerpapier
,
Inkjetdruckpapier
,
Inkjetpapier
,
Kopier-Karton
,
Kopierkarton
,
Allroundpapier
,
Druckerpapier
,
Druckpapier
,
Fotokopierpapier
,
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
300g weiß mondi color copy
,
ink-jet druckerpapier
,
inkjetpapier weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,51*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 125 Blätter (ab € 0,09208* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,46*
€ 24,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,06*
€ 23,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,93*
€ 22,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 18,34*
€ 21,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 16,66*
€ 19,83
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 14,56*
€ 17,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi Color Copy
Mondi
CC320/320x450.B
ab € 16,00*
Ähnlich
Mondi Color Copy
Mondi
180028828
ab € 13,00*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, 450 x 320 mm, Breitbahn, 220 g/m²
Mondi
8687YK22B
ab € 15,66*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 X 320 mm, 350 g/m²
Mondi
8687YK35B
ab € 13,47*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Breitbahn, 160 g/m²
Mondi
8687YK16B
ab € 11,13*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 X 320 mm, Breitbahn, 280 g/m²
Mondi
8687YK28B
ab € 12,85*
Ähnlich
Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Schmalbahn, 120 g/m²
Mondi
8687YK12S
ab € 8,42*
Ähnlich
Mondi Kopierpapier Color Copy 8687YK25B 32x45cm 250g 125Bl.
Mondi
8687YK25B
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen