Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen DIN C4, haftklebend, ohne Fenster, braun, 110 g/m², 250 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Platzhalterabbildung
Platzhalterabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100011640
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011640
EAN/GTIN:
     4011211035817
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen

Versandtaschen DIN C4, haftklebend, ohne Fenster, braun, 110 g/m², 250 Stück

Die Premium-Versandtaschen zeichnen sich durch eine sehr schöne Weiße und auffallend hohe Steifigkeit aus. Dank des Einsatzes von besonders fülligem Zellstoff und der daraus resultierenden außergewöhnlichen Opazität besitzen diese Versandtaschen die optimale Ästhetik für eine hochwertige Korrespondenz und verfügen über höchste Qualitätsbeständigkeit.

Farbe: braun. Material und Papiergewicht: Papier, 110 g/m². Masse: 20.4 g. Ausführung des Inhalts der Packung: 250. Format des Umschlages: DIN C4. Größe (B x H): 324x229 mm. Ausführung: mit Haftklebung.

Weitere Informationen:
Grammatur:
110 g/m²
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Farbe:
braun
Verpackungsgröße:
250 Stück

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 ohne fenster, versandtasche, versandtasche c4, Briefumschläge, Versandhüllen, Versandtaschen für Firmen, Versand, Versandumschläge, Versandhülle, Versandtaschen B2B, Kuvert, Inapa Deutschland, Versandtasche ohne Fenster, DIN C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 250 Stück (ab € 0,27716* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 77,09*
€ 91,74
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 76,47*
€ 91,00
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 73,25*
€ 87,17
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 71,21*
€ 84,74
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 69,29*
€ 82,46
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011632
ab € 57,04*
Ähnlich
Inapa
2100011639
ab € 72,12*
Ähnlich
Inapa
2100011641
ab € 65,55*
Ähnlich
Inapa
2100011643
ab € 52,07*
Ähnlich
Inapa
2100011645
ab € 58,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.