Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen DIN C4, haftklebend, mit Fenster, 120 g/m², weiß, 250 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Platzhalterabbildung
Platzhalterabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100011659
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011659
EAN/GTIN:
     4011211013709
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen

Versandtaschen DIN C4, haftklebend, mit Fenster, weiß, 250 Stück

Mit Haftklebung und Abdeckstreifen. In braunem Natronpapier und holzfrei weiß mit grauem Innendruck. Klappe an der kurzen Seite.
Weitere Informationen:
Grammatur:
120 g/m²
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
250 Stück
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Innendruck

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, versandtasche, versandtasche c4, Briefumschläge, Versandhüllen, Versandtaschen für Firmen, Versand, Versandumschläge, Versandhülle, Versandtaschen B2B, Kuvert, Inapa Deutschland, Versandtasche mit Fenster, DIN C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 250 Stück (ab € 0,3542* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 94,80*
€ 112,81
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 94,21*
€ 112,11
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 91,37*
€ 108,73
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 89,73*
€ 106,78
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 88,55*
€ 105,37
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011664
ab € 75,57*
Ähnlich
Inapa
2100011660
ab € 86,24*
Ähnlich
Inapa
2100011656
ab € 76,15*
Ähnlich
Inapa
2100011662
ab € 87,80*
Ähnlich
Inapa
2100011657
ab € 78,72*
Ähnlich
Inapa
2100011663
ab € 85,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.