Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mail-Box XS, braun, 244 x 145 x 38 mm, 20er


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000088
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     3100000088
EAN/GTIN:
     4250414104399
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

Mail-Box XS, braun, 244x145x38, 20er

Mail-BOX Versandkartons - für den unkomplizierten und sicheren Versand Ihrer Ware.
Egal mit welchem Dienstleister Sie Ihre Waren versenden möchten – in unseren Mail-Box Versandkartons kommt Ihre Ware sicher und gut verpackt beim Empfänger an.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Format:
244 × 145 × 38 mm
Farbe:
braun
Größe:
XS
Verpackungsgröße:
20 Stück
Länge:
145 mm
Breite:
244 mm

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Mail-Box, braun, XS, Versandkarton, Versand, Karton, Box, Verpackung, Mailbox, Post
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,98*
  
Preis gilt ab 1.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 1,999* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartonagen
€ 51,58*
€ 61,38
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 51,41*
€ 61,18
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 49,31*
€ 58,68
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 46,76*
€ 55,64
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 39,98*
€ 47,58
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
3100000082
ab € 53,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.