Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckpapier 50 g/m², Rollenbreite 90 cm, einseitig glatt, braun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000334
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     3100000334
EAN/GTIN:
     4004070321955
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier

Abdeckpapier 50 g/m², Rollenbreite 90 cm, einseitig glatt, braun

Einseitig glatt, braun, Basis Natronmischpapier. Vor allem im Handwerk macht sich das Lackierer-Abdeckpapier nützlich.
Es ist seinen Aufgaben entsprechend dicht gearbeitet und durchschlagfest. Natronmischqualität aus hochwertigen Rohstoffen.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Grammatur:
50 g/m²
Farbe:
braun
Qualität:
einseitig glatt
Breite:
90 cm
Hülsendurchmesser:
50 mm

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Packpapier, abdeckpapier 90cm, abdeckpapier, einschlagpapier braun, Verpackung, Lackierer-Abdeckpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Rollen
1 Rolle enthält 15 Kilogramm (ab € 1,70667* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 31,06*
€ 36,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,87*
€ 36,74
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 28,36*
€ 33,75
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 25,60*
€ 30,46
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
3100000335
ab € 40,94*
Ähnlich
Papyrus
3100000332
ab € 13,27*
Ähnlich
Papyrus
3100000333
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.