Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckpapier 50 g/m², Rollenbreite 150 cm, einseitig glatt, braun


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000335
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     3100000335
EAN/GTIN:
     4004070322570
Suchbegriffe:
Abdeckpapier
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier

Abdeckpapier 50 g/m², Rollenbreite 150 cm, einseitig glatt, braun

Einseitig glatt, braun, Basis Natronmischpapier. Vor allem im Handwerk macht sich das Lackierer-Abdeckpapier nützlich.
Es ist seinen Aufgaben entsprechend dicht gearbeitet und durchschlagfest. Natronmischqualität aus hochwertigen Rohstoffen.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Grammatur:
50 g/m²
Farbe:
braun
Qualität:
einseitig glatt
Breite:
150 cm
Hülsendurchmesser:
50 mm

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Packpapier, packpapier 1500mm breit, abdeckpapier, einschlagpapier braun, Verpackung, Lackierer-Abdeckpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,94*
  
Preis gilt ab 2.500 Rollen
1 Rolle enthält 24 Kilogramm (ab € 1,70584* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 5 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 53,46*
€ 63,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,21*
€ 58,56
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 47,58*
€ 56,62
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 45,57*
€ 54,23
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 40,94*
€ 48,72
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Papyrus
3100000332
ab € 13,27*
Ähnlich
Papyrus
3100000333
ab € 24,00*
Ähnlich
Papyrus
3100000334
ab € 25,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.