Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa Arbeitshandschuhe Winter, Thermo G-Tek 41-8150R: rutschfest, recycelt, Latex, 6 Paar, Gr. 10=XL


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-9500000233
Herst.-Nr.:
     9500000233
EAN/GTIN:
     4895171737338
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

inapa Arbeitshandschuhe Winter, Thermo G-Tek 41-8150R: rutschfest, recycelt, Latex, 6 Paar, Gr. 10=XL

Arbeitshandschuhe Winter G-Tek 41-8150R aus recycelten Plastikflaschen für besseren Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Winterhandschuhe für Arbeiten mit Kühl- und Gefrieranlagen, am Bau, in der gewerblichen Fischerei, für Winteraktivitäten.
Diese G-Tek-Handschuhe zeichnen sich durch eine revolutionäre neue Oberflächenbehandlung aus, die unter trockenen und nassen Bedingungen einen hervorragenden Grip bieten. Im Gegensatz zu rauen Oberflächenbehandlungen passt sich die MicroSurface-Latex-Beschichtung an unterschiedliche Bedingungen an, indem sie wie winzige Saugnäpfe reagiert, die sich fest mit dem zu handhabenden Material verbinden.
Pflegehinweise: Empfohlen wird das Waschen der Handschuhe in leicht warmem Wasser bei höchstens 40 Grad. Es sollte ein mildes nichtionisches Waschmittel verwendet werden.
Verpackt in einem biologisch abbaubaren Polybeutel zu 6 Paaren mit technischen Informationen auf recycelter Pappe.
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 Paar
Größe:
10 = XL
Farbe:
schwarz, grau
Material Handfläche:
MicroSurface-Latex-Beschichtung
Fasern:
90% Nylongarn aus recycelten Plastikflaschen, 10% Acryl
Zertifizierung:
EN511, EN388, Global Recycled Standard, OEKO TEX-Siegel

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, arbeitshandschuhe größe 10 xl, thermohandschuh, thermohandschuhe latex, Arbeitshandschuhe Winter, Arbeitshandschuhe Herren, Arbeitshandschuhe Damen, Arbeitshandschuhe gefüttert, Montagehandschuhe, Montagehandschuhe Thermo, Latex Handschuhe, inapa, G-Tek, Arbeitshandschuhe XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 6.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 27,39*
€ 32,59
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 27,01*
€ 32,14
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 24,23*
€ 28,83
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 22,07*
€ 26,26
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000234
ab € 22,10*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000231
ab € 22,07*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000232
ab € 22,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.