Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa Arbeitshandschuhe Winter, Thermo G-Tek 41-8150R: rutschfest, recycelt, Latex, 1 Paar, Gr. 9=L


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-9500000325
Herst.-Nr.:
     9500000325
EAN/GTIN:
     4895171743957
Suchbegriffe:
Thermohandschuh
Winter Handschuhe
Winterbauhandschuh
Winterbauhandschuhe

inapa Arbeitshandschuhe Winter, Thermo G-Tek 41-8150R: rutschfest, recycelt, Latex, 1 Paar, Gr. 9=L

Arbeitshandschuhe Winter G-Tek 41-8150R aus recycelten Plastikflaschen für besseren Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Winterhandschuhe für Arbeiten mit Kühl- und Gefrieranlagen, am Bau, in der gewerblichen Fischerei, für Winteraktivitäten.
Diese G-Tek-Handschuhe zeichnen sich durch eine revolutionäre neue Oberflächenbehandlung aus, die unter trockenen und nassen Bedingungen einen hervorragenden Grip bieten. Im Gegensatz zu rauen Oberflächenbehandlungen passt sich die MicroSurface-Latex-Beschichtung an unterschiedliche Bedingungen an, indem sie wie winzige Saugnäpfe reagiert, die sich fest mit dem zu handhabenden Material verbinden.
Pflegehinweise: Empfohlen wird das Waschen der Handschuhe in leicht warmem Wasser bei höchstens 40 Grad. Es sollte ein mildes nichtionisches Waschmittel verwendet werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Größe:
9 = L
Farbe:
schwarz, grau
Material Handfläche:
MicroSurface-Latex-Beschichtung
Fasern:
90% Nylongarn aus recycelten Plastikflaschen, 10% Acryl
Zertifizierung:
EN511, EN388, Global Recycled Standard, OEKO TEX-Siegel

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, thermohandschuh, Arbeitshandschuhe Winter, Arbeitshandschuhe Herren, Arbeitshandschuhe Damen, Latex Handschuhe, Winterhandschuhe Arbeit, Thermo Montagehandschuhe, Montagehandschuhe, Arbeitshandschuhe L, inapa, G-Tek
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,49384*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Paar (ab € 5,47188* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,89382*
€ 147,43365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,59386*
€ 145,88669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,94384*
€ 139,16317
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,94388*
€ 134,40322
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,49384*
€ 117,20767
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000326
ab € 98,01396*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000329
ab € 98,64396*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000324
ab € 98,49384*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.