Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

inapa Arbeits-/Montagehandschuhe Nitril G-Tek 31-530R: rutschfest, atmungsaktiv, recycelt, 1 Paar, Gr. 10, XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-9500000347
Herst.-Nr.:
     9500000347
EAN/GTIN:
     4895171743568
Suchbegriffe:
Damenhandschuh
Damenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe

inapa Arbeits-/Montagehandschuhe Nitril G-Tek 31-530R: rutschfest, atmungsaktiv, recycelt, 1 Paar, Gr. 10, XL

inapa Arbeitshandschuhe G-Tek 31-530R für Damen und Herren aus recycelten Plastikflaschen für besseren Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Geeignet als Montagehandschuhe, Arbeitshandschuhe für Automechaniker, mit Nitril Beschichtung „MicroSurface“ und atmungsaktiver Oberseite. Ideal für Arbeiten in trockenen, öligen und feuchten Umgebungen. Diese Allround-Strickhandschuhe sind universell einsetzbar für Montage-, Bau-, Pack-, Transportarbeiten, Autoindustrie, Fischerei. Die atmungsaktive Oberseite sorgt für bequemen Sitz bei längerem Tragen. Gute Passform durch nahtlose Verarbeitung, mit hoher Griffigkeit in trockenen und feuchten Umgebungen.Pflegehinweise: Empfohlen wird das Waschen der Handschuhe in leicht warmem Wasser bei höchstens 40 Grad. Es sollte ein mildes nichtionisches Waschmittel verwendet werden. Verpackt in einem biologisch abbaubaren Polybeutel zu 12 Paaren mit technischen Informationen auf recycelter Pappe.Liefermenge: 12 Paar Arbeitshandschuhe
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Größe:
10 = XL
Farbe:
weiß, schwarz
Material Handfläche:
MicroSurface-Nitril-Beschichtung
Fasern:
90% Nylongarn aus recycelten Plastikflaschen, 10% Elastan
Zertifizierung:
EN388: 2003 4121X, Global Recycled Standard, CE-KENNZEICHEN, OEKO TEX-Siegel

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, damenhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Arbeitshandschuhe Herren, Arbeitshandschuhe Damen, Nitril Handschuhe, Arbeitshandschuhe XL, inapa, G-Tek, recycelte Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,537*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Paar (ab € 3,3179* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,8371*
€ 149,74615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,3971*
€ 148,03255
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,767*
€ 141,33273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,5271*
€ 136,28725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,537*
€ 118,44903
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000353
ab € 98,4531*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000354
ab € 98,5431*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000349
ab € 98,553*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000350
ab € 98,403*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000352
ab € 98,4531*
Ähnlich
PIP - Protective Industrial Products
9500000348
ab € 99,4572*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.