Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Jacken
>
Kasak
>
Schlupfjacke
>
Artikel
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 5XL, petrol blue (mittelblau)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8580-000941-000473-0015-5XL
Hersteller:
Beb Carl O. Liebetruth
Herst.-Nr.:
000941-000473-0015-5XL
EAN/GTIN:
4036468015894
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
Schlupfjacke
Der bezaubernde Damenkasack mit den Perlmuttdruckknöpfen zum Öffnen ist leicht, modern und stilvoll. Dieser Kasack ist ein richtiger Hingucker auf der Arbeit und verbreitet gute Laune. Das abgerundete Design des farbigen Kasacks ist mit dem eleganten Halsausschnitt und Taschen perfekt abgestimmt. Zwei große Seitentaschen mit zusätzlicher Handytasche bieten viel Platz für alles Notwendige. Bei dieser großen Farbwauswahl ist für jeder Pflegerin und Krankenschwester etwas dabei. Das strapazierfähige und leichte Gewebe ist pflegeleicht und kann bei hohen Temperaturen gewaschen und gereinigt werden.
Damenkasack im Detail:
• ca. 73 cm Länge bei Größe M
• schöner Damenschlupfkasack mit modischen Druckern zum Öffnen
• eleganter Halsausschnitt
• kurze Ärmel
• modernes und stilvolles Design
• Kasack aus italienischem Stoff
• zwei große Taschen mit zusätzlicher Handytasche bieten viel Platz
• Taillenabnäher im Rücken
• komfortable Seitenschlitzen am Saum für mehr Bewegungsfreiheit
• Formstabiles Gewebe (sanfor)
• Hergestellt in EU
Passform/Schnitt:
• leicht tailliert
• 1/2 Arm
• Schlupfkasack zum Überziehen
Verarbeitung:
• Hergestellt in der EU unter Einhaltung sozialer und gesetzlichen Standards
Material:
• 50% Baumwolle
• 50% Polyester
• Hergestellt in Italien
• Materialgewicht ca. 180 g/m²
• alle eingesetzten Materialien sind nach Ökotex Standard 100 zertifiziert
Farbe:
• einfarbig petrol
Pflege:
• pflegeleicht und bügelleicht
• Waschbar bei 60 °C
• mäßig heiß bügeln
• nicht trocknergeeignet
• nicht bleichen
• chemische Reinigung möglich
Weitere Informationen:
Material:
50% Baumwolle | 50% Polyester
Farbe:
petrol blue (mittelblau)
Größe:
5XL
... >
Lager 8580
>
Plenty
>
Plenty-Export
Weitere Suchbegriffe:
Schlupfkasack
,
Schlupfkasak
,
kasack 5xl
,
kasack
,
beb carl o. liebetruth kasak
,
damen-schlupfkasack
,
schlupfkasacks
,
damen-kasack
,
wellness
,
petrol
,
Apotheke
,
arbeitskleidung
,
berufsbekleidung
,
kosmetik
,
reinigung
,
pflege-kasack
,
pflege-schlupfkasack
,
damen-kittel
,
kranken-schwester
,
medizin
,
krankenhaus
,
klinik
,
arzt-praxis
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 25,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 3XL, apple
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0059-3XL
ab € 24,94*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 3XL, blue shadow
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0016-3XL
ab € 25,07*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 3XL, chocolate brown
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0061-3XL
ab € 25,00*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 3XL, dunkelgrau
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0002-3XL
ab € 25,01*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 3XL, dunkelviolett (cassis; purple passion)
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0069-3XL
ab € 25,04*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 3XL, flieder
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0030-3XL
ab € 24,96*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 3XL, orange (melon)
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0022-3XL
ab € 25,10*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 3XL, petrol blue (mittelblau)
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0015-3XL
ab € 25,08*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 3XL, pink
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0029-3XL
ab € 25,00*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 3XL, rot
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0023-3XL
ab € 24,90*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 3XL, türkis (azur)/ turquoise
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0040-3XL
ab € 25,14*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 3XL, virtual grey
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0083-3XL
ab € 24,92*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 4XL, apple
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0059-4XL
ab € 25,01*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 4XL, blue shadow
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0016-4XL
ab € 24,90*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 4XL, chocolate brown
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0061-4XL
ab € 25,02*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen