Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, rot
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, rot
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, rot
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, rot
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, rot
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, rot
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, rot
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, rot
Artikel-Nr.:
     8580-000941-000473-0023-XXL
Hersteller:
     Beb Carl O. Liebetruth
Herst.-Nr.:
     000941-000473-0023-XXL
EAN/GTIN:
     4036468029778
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
Schlupfjacke
Der bezaubernde Damenkasack mit den Perlmuttdruckknöpfen zum Öffnen ist leicht, modern und stilvoll. Dieser Kasack ist ein richtiger Hingucker auf der Arbeit und verbreitet gute Laune. Das abgerundete Design des farbigen Kasacks ist mit dem eleganten Halsausschnitt und Taschen perfekt abgestimmt. Zwei große Seitentaschen mit zusätzlicher Handytasche bieten viel Platz für alles Notwendige. Bei dieser großen Farbwauswahl ist für jeder Pflegerin und Krankenschwester etwas dabei. Das strapazierfähige und leichte Gewebe ist pflegeleicht und kann bei hohen Temperaturen gewaschen und gereinigt werden.

Damenkasack im Detail:
• ca. 73 cm Länge bei Größe M
• schöner Damenschlupfkasack mit modischen Druckern zum Öffnen
• eleganter Halsausschnitt
• kurze Ärmel
• modernes und stilvolles Design
• Kasack aus italienischem Stoff
• zwei große Taschen mit zusätzlicher Handytasche bieten viel Platz
• Taillenabnäher im Rücken
• komfortable Seitenschlitzen am Saum für mehr Bewegungsfreiheit
• Formstabiles Gewebe (sanfor)
• Hergestellt in EU

Passform/Schnitt:
• leicht tailliert
• 1/2 Arm
• Schlupfkasack zum Überziehen

Verarbeitung:
• Hergestellt in der EU unter Einhaltung sozialer und gesetzlichen Standards

Material:
• 50% Baumwolle
• 50% Polyester
• Hergestellt in Italien
• Materialgewicht ca. 180 g/m²
• alle eingesetzten Materialien sind nach Ökotex Standard 100 zertifiziert

Farbe:
• einfarbig rot

Pflege:
• pflegeleicht und bügelleicht
• Waschbar bei 60 °C
• mäßig heiß bügeln
• nicht trocknergeeignet
• nicht bleichen
• chemische Reinigung möglich
Weitere Informationen:
Material:
50% Baumwolle | 50% Polyester
Farbe:
rot
Größe:
XXL
Weitere Suchbegriffe: Schlupfkasack, Schlupfkasak, kasacks rot, kasack, damen-schlupfkasack, schlupfkasacks, damen-kasack, wellness, rot, Apotheke, arbeitskleidung, berufsbekleidung, kosmetik, reinigung, pflege-kasack, pflege-schlupfkasack, damen-kittel, kranken-schwester, medizin, krankenhaus, klinik, arzt-praxis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0059-3XL
ab € 25,08*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0016-3XL
ab € 25,08*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0061-3XL
ab € 25,01*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0002-3XL
ab € 24,92*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0069-3XL
ab € 25,00*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0030-3XL
ab € 24,95*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0022-3XL
ab € 24,96*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0015-3XL
ab € 24,87*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0029-3XL
ab € 25,05*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0023-3XL
ab € 24,89*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0040-3XL
ab € 24,91*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0083-3XL
ab € 25,02*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0059-4XL
ab € 24,91*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0016-4XL
ab € 24,89*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
000941-000473-0061-4XL
ab € 25,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.