Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Jacken
>
Kasak
>
Schlupfjacke
>
Artikel
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 3XL, apple
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8580-002436-000142-1359-3XL
Hersteller:
Beb Carl O. Liebetruth
Herst.-Nr.:
002436-000142-1359-3XL
EAN/GTIN:
4036468144952
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
Schlupfjacke
Der Kasack ist mit dem herzförmigen Ausschnitt in Apfelgrün ein toller Hingucker. Der Damenkittel hat eine moderne Schnittführung und bietet durch eine großzügige Falte im Rücken und Stretchanteil im Gewebe viel Bewegungsfreiheit beim Tragen. Die frische Farbkombination von Blau und Grün ist bewusst gewählt und optimal für die Pflegerin und Krankenschwester. Dieser Kittel ist ein richtiger Hingucker in jeder Praxis oder auf Station. Das strapazierfähige und leichte Stretchgewebe ist hautfreundlich und kann bei hohen Temperaturen gewaschen und gereinigt werden. Eine Menge Platz bieten die 2 aufgesetzten Taschen für den täglichen Bedarf.
Damenkasack im Detail:
• Schöner Damenschlupfkasack mit blauen Obermaterial
• farblich passender herzförmiger Halsausschnitt in apfelgrün
• Kurze Ärmel
• Kasack aus deutschen Stoff
• Teilungsnaht in der Rückenmitte
• Bewegungsfalte im Rücken, innen in Besatzfarbe
• 2 geräumige Seitentaschen
• 1 Handytasche in Besatzfarbe
• Gerader Saum mit mit komfortablen Seitenschlitzen für mehr Bewegungsfreiheit
• Hergestellt in EU
Passform/Schnitt:
• leicht tailliert
• 1/2 Arm
• Schlupfkasack zum Überziehen
Verarbeitung:
• Einsatz hochmoderner Nähtechnologien
• Hergestellt in der EU unter Einhaltung sozialer und gesetzlichen Standards
Material:
• Stretchgewebe
• 49% Baumwolle, 48% Polyester, 3% EOL
• Made in Germany
• Materialgewicht ca. 150 g/m²
• sehr leicht mit Stretchanteil und angenehm zu tragen
• Formstabiles Gewebe (sanfor)
• Industriewäsche geeignet
• alle eingesetzten Materialien sind nach Ökotex Standard 100 zertifiziert
Farbe:
• Hauptfarbe marine
• Besatz in apfelgrün
Pflege:
• Waschbar bei 60 °C
• mäßig heiß bügeln
• Tumplertrocknung geeignet
• Chlor- und Sauerstoffbleiche nicht möglich
• chemische Reinigung möglich
Weitere Informationen:
Material:
49% Baumwolle | 48% Polyester | 3% Elastolefin
Farbe:
apple
Größe:
3XL
... >
Lager 8580
>
Plenty
>
Plenty-Export
Weitere Suchbegriffe:
Schlupfkasack
,
Schlupfkasak
,
kasack blau
,
kasack
,
kasack 3xl
,
damen-schlupfkasack
,
schlupfkasacks
,
damen-kasack
,
wellness
,
blau
,
grün
,
Apotheke
,
arbeitskleidung
,
berufsbekleidung
,
kosmetik
,
reinigung
,
pflege-kasack
,
pflege-schlupfkasack
,
damen-kittel
,
kranken-schwester
,
medizin
,
krankenhaus
,
klinik
,
arzt-praxis
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 23,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 3XL, hellgrau/petrol
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-0341-3XL
ab € 23,68*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. L, apple
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-1359-L
ab € 23,72*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. L, hellgrau/petrol
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-0341-L
ab € 23,77*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. M, apple
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-1359-M
ab € 23,69*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. M, hellgrau/petrol
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-0341-M
ab € 23,67*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. S, apple
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-1359-S
ab € 23,82*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. S, hellgrau/petrol
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-0341-S
ab € 23,87*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XL, apple
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-1359-XL
ab € 23,89*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XL, hellgrau/petrol
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-0341-XL
ab € 23,77*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XS, apple
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-1359-XS
ab € 23,78*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XS, hellgrau/petrol
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-0341-XS
ab € 23,90*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, apple
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-1359-XXL
ab € 23,80*
Ähnlich
Kasack, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. XXL, hellgrau/petrol
Beb Carl O. Liebetruth
002436-000142-0341-XXL
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen