Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Medizin-Bekleidung
>
OP-Bekleidung
>
OP-Kasack
>
Artikel
Kasack, Schlupfkasack, Unisex , Gr. XL, hellblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8580-002651-000228-0010-XL
Hersteller:
Beb Carl O. Liebetruth
Herst.-Nr.:
002651-000228-0010-XL
EAN/GTIN:
4036468207763
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
OP-Kasack
Das Leben hat viele Farben... Wir auch! Dieser legere Kasack mit spitzen überschnittenen V-Ausschnitt ist stilvoll und funktional zugleich. Bei dieser großen Farbwauswahl ist für jeder Pflegerin und Krankenschwester etwas dabei. Das strapazierfähige und leichte Gewebe ist hautfreundlich und kann bei 60°C gewaschen und gereinigt werden. Eine Menge Platz bieten die 2 aufgesetzten Taschen für den täglichen Bedarf.
Unisex Kasack für Damen und Herren im Detail:
• ca. 70 cm Länge bei Größe M
• spitzer überschnittener V-Ausschnitt
• Kurze Ärmel
• 1 Brusttasche
• 2 geräumige Seitentaschen
• Seitenschlitze am Saum zur besseren Bewegungsfreiheit
• bügelleicht, langlebig und pflegeleicht
• 60°C waschbar
• Industriewäsche geeignet
• autoklavierbar
• sterilisierbar
• Hergestellt in EU
Passform/Schnitt:
• gerade und legere Passform
• 1/2 Arm
• Schlupfkasack zum Überziehen
Nachhaltigkeit:
• Hergestellt in der EU unter Einhaltung sozialer und gesetzlichen Standards
Material:
• 65% Polyester, 35% Baumwolle
• Materialgewicht ca. 170 g/m²
• Formstabiles Gewebe (sanfor)
• alle eingesetzten Materialien sind nach Ökotex Standard 100 zertifiziert
Farbe:
• einfarbig hellblau
Pflege:
• Waschbar bei 60 °C
• mäßig heiß bügeln
• Tumplertrocknung geeignet
• Chlor- und Sauerstoffbleiche nicht möglich
• chemische Reinigung möglich
Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester | 35% Baumwolle
Farbe:
hellblau
Größe:
XL
... >
Lager 8580
>
Arbeitsschutz
>
Arbeitsschutz Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
OP-Schlupfjacke
,
Schlupfjacke
,
Schlupfkasack
,
Schlupfkasak
,
op-kasack blau
,
op-kasack
,
kasack xl
,
damen-schlupfkasack
,
herren-schlupfkasacks
,
damen-kasack
,
wellness
,
hellblau
,
arbeitskleidung
,
berufsbekleidung
,
kosmetik
,
reinigung
,
pflege-kasack
,
pflege-schlupfkasack
,
damen-kittel
,
kranken-schwester
,
medizin
,
krankenhaus
,
klinik
,
arzt-praxis
,
unisex
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,26*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kasack, Schlupfkasack, Unisex , Gr. 3XL, hellblau
Beb Carl O. Liebetruth
002651-000228-0010-3XL
ab € 10,26*
Ähnlich
Kasack, Schlupfkasack, Unisex , Gr. 4XL, hellblau
Beb Carl O. Liebetruth
002651-000228-0010-4XL
ab € 10,28*
Ähnlich
Kasack, Schlupfkasack, Unisex , Gr. L, hellblau
Beb Carl O. Liebetruth
002651-000228-0010-L
ab € 10,27*
Ähnlich
Kasack, Schlupfkasack, Unisex , Gr. M, hellblau
Beb Carl O. Liebetruth
002651-000228-0010-M
ab € 10,18*
Ähnlich
Kasack, Schlupfkasack, Unisex , Gr. S, hellblau
Beb Carl O. Liebetruth
002651-000228-0010-S
ab € 10,28*
Ähnlich
Kasack, Schlupfkasack, Unisex , Gr. XS, hellblau
Beb Carl O. Liebetruth
002651-000228-0010-XS
ab € 10,27*
Ähnlich
Kasack, Schlupfkasack, Unisex , Gr. XXL, hellblau
Beb Carl O. Liebetruth
002651-000228-0010-XXL
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen