Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasack, Schlupfkasack, Unisex , Gr. 4XL, marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasack, Schlupfkasack, Unisex , Gr. 4XL, marine
Kasack, Schlupfkasack, Unisex , Gr. 4XL, marine
Kasack, Schlupfkasack, Unisex , Gr. 4XL, marine
Kasack, Schlupfkasack, Unisex , Gr. 4XL, marine
Kasack, Schlupfkasack, Unisex , Gr. 4XL, marine
Kasack, Schlupfkasack, Unisex , Gr. 4XL, marine
Artikel-Nr.:
     8580-002651-000228-0013-4XL
Hersteller:
     Beb Carl O. Liebetruth
Herst.-Nr.:
     002651-000228-0013-4XL
EAN/GTIN:
     4036468207565
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
OP-Kasack
Das Leben hat viele Farben... Wir auch! Dieser legere Kasack mit spitzen überschnittenen V-Ausschnitt ist stilvoll und funktional zugleich. Bei dieser großen Farbwauswahl ist für jeder Pflegerin und Krankenschwester etwas dabei. Das strapazierfähige und leichte Gewebe ist hautfreundlich und kann bei 60°C gewaschen und gereinigt werden. Eine Menge Platz bieten die 2 aufgesetzten Taschen für den täglichen Bedarf.

Unisex Kasack für Damen und Herren im Detail:
• ca. 70 cm Länge bei Größe M
• spitzer überschnittener V-Ausschnitt
• Kurze Ärmel
• 1 Brusttasche
• 2 geräumige Seitentaschen
• Seitenschlitze am Saum zur besseren Bewegungsfreiheit
• bügelleicht, langlebig und pflegeleicht
• 60°C waschbar
• Industriewäsche geeignet
• autoklavierbar
• sterilisierbar
• Hergestellt in EU

Passform/Schnitt:
• gerade und legere Passform
• 1/2 Arm
• Schlupfkasack zum Überziehen

Nachhaltigkeit:
• Hergestellt in der EU unter Einhaltung sozialer und gesetzlichen Standards

Material:
• 65% Polyester, 35% Baumwolle
• Materialgewicht ca. 170 g/m²
• Formstabiles Gewebe (sanfor)
• alle eingesetzten Materialien sind nach Ökotex Standard 100 zertifiziert

Farbe:
• einfarbig dunkelblau, marine

Pflege:
• Waschbar bei 60 °C
• mäßig heiß bügeln
• Tumplertrocknung geeignet
• Chlor- und Sauerstoffbleiche nicht möglich
• chemische Reinigung möglich
Weitere Informationen:
Material:
65% Polyester | 35% Baumwolle
Farbe:
marine
Größe:
4XL
Weitere Suchbegriffe: OP-Schlupfjacke, Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, op-kasack blau, op-kasack, kasack marine, damen-schlupfkasack, herren-schlupfkasacks, damen-kasack, wellness, dunkelblau, arbeitskleidung, berufsbekleidung, kosmetik, reinigung, pflege-kasack, pflege-schlupfkasack, damen-kittel, kranken-schwester, medizin, krankenhaus, klinik, arzt-praxis, unisex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002651-000228-0013-3XL
ab € 10,28*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002651-000228-0013-L
ab € 10,27*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002651-000228-0013-M
ab € 10,27*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002651-000228-0013-S
ab € 10,29*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002651-000228-0013-XL
ab € 10,25*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002651-000228-0013-XS
ab € 10,28*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002651-000228-0013-XXL
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.