Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasack, Stretch, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 4XL, marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasack, Stretch, Damenkasack, Schlupfkasack, Gr. 4XL, marine
Artikel-Nr.:
     8580-002692-000230-0013-4XL
Hersteller:
     Beb Carl O. Liebetruth
Herst.-Nr.:
     002692-000230-0013-4XL
EAN/GTIN:
     4036468229826
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
Schlupfjacke
Dieser bequeme und lässige Stretchkasack für Damen mit spitzen überschnittenen V-Ausschnitt ist stilvoll und funktional zugleich. Der Damenkittel hat eine moderne Schnittführung und bietet durch die Taillenabnäher im Rücken und Stretchanteil im Gewebe viel Bewegungsfreiheit beim Tragen. Bei dieser Farbwauswahl vom Damenschlupfkasack ist garantiert für jeder Pflegerin und Krankenschwester etwas dabei. Das strapazierfähige und leichte Gewebe ist hautfreundlich und kann bei 60°C gewaschen und gereinigt werden. Eine Menge Platz bieten die 2 aufgesetzten Taschen für den täglichen Bedarf.

Kasack aus Stretchgewebe für Damen im Detail:
• ca. 70 cm Länge bei Größe M
• spitzer überschnittener V-Ausschnitt
• Kurze Ärmel
• 1 Brusttasche
• 2 geräumige Seitentaschen
• Seitenschlitze am Saum zur besseren Bewegungsfreiheit
• Damenkasack mit Taillenabnäher im Rücken
• bügelleicht, langlebig und pflegeleicht
• 60°C waschbar
• Hergestellt in EU

Passform/Schnitt:
• leicht tailliert
• 1/2 Arm
• Schlupfkasack zum Überziehen

Nachhaltigkeit:
• Hergestellt in der EU unter Einhaltung sozialer und gesetzlichen Standards

Material:
• Stretchgewebe
• 53% Baumwolle, 44% Polyester, 3% Spandex
• Materialgewicht ca. 160 g/m²
• sehr leicht mit Stretchanteil und angenehm zu tragen
• Formstabiles Gewebe (sanfor)
• alle eingesetzten Materialien sind nach Ökotex Standard 100 zertifiziert

Farbe:
• einfarbig marine

Pflege:
• Waschbar bei 60 °C
• mäßig heiß bügeln
• Tumplertrocknung geeignet
• Chlor- und Sauerstoffbleiche nicht möglich
• chemische Reinigung möglich
Weitere Informationen:
Material:
53% Baumwolle | 44% Polyester | 3% Spandex
Farbe:
marine
Größe:
4XL
Weitere Suchbegriffe: Schlupfkasack, Schlupfkasak, kasack, damen-schlupfkasack, schlupfkasacks, damen-kasack, wellness, marine, Apotheke, arbeitskleidung, berufsbekleidung, kosmetik, reinigung, pflege-kasack, pflege-schlupfkasack, damen-kittel, kranken-schwester, medizin, krankenhaus, klinik, arzt-praxis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002692-000230-0059-3XL
ab € 12,28*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002692-000230-0012-3XL
ab € 12,32*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002692-000230-0013-3XL
ab € 12,31*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002692-000230-0048-3XL
ab € 12,30*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002692-000230-0021-3XL
ab € 12,31*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002692-000230-0059-4XL
ab € 12,32*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002692-000230-0012-4XL
ab € 12,30*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002692-000230-0048-4XL
ab € 12,28*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002692-000230-0021-4XL
ab € 12,30*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002692-000230-0059-L
ab € 12,29*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002692-000230-0012-L
ab € 12,32*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002692-000230-0013-L
ab € 12,32*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002692-000230-0048-L
ab € 12,32*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002692-000230-0021-L
ab € 12,30*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002692-000230-0059-M
ab € 12,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.