Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Medizin-Bekleidung
>
OP-Bekleidung
>
OP-Kasack
>
Artikel
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 4XL, kornblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8580-002700-000150-0012-4XL
Hersteller:
Beb Carl O. Liebetruth
Herst.-Nr.:
002700-000150-0012-4XL
EAN/GTIN:
4036468215775
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
OP-Kasack
Die Zukunft hängt davon ab was wir heute tun. Wir setzen auf Nachhaltigkeit. Dieser nachhaltige Kasack mit spitzen überschnittenen V-Ausschnitt ist stilvoll und funktional zugleich. Die Naturfaser TENCEL™ bietet durch ihre glatte Oberfläche und seidigen Griff einen überragenden Tragekomfort. Das Gewebe wirkt temperaturausgleichend und feuchtigkeitsregulierend. TENCEL™ ist eine Faser aus nachhaltiger Forstwirtschaft und schont die Umwelt. Das strapazierfähige und leichte Gewebe ist hautfreundlich und kann bei 95°C gewaschen und gereinigt werden. Eine Menge Platz bieten die 2 aufgesetzten Taschen für den täglichen Bedarf.
Unisex Kasack für Damen und Herren im Detail:
• ca. 70 cm Länge bei Größe M
• spitzer überschnittener V-Ausschnitt
• Kurze Ärmel
• Kasack aus europäischen Stoff
• 1 Brusttasche
• 2 geräumige Seitentaschen
• Seitenschlitze am Saum zur besseren Bewegungsfreiheit
• bügelleicht, langlebig und pflegeleicht
• Überragender Tragekomfort
• Temperaturausgleichend
• Hervorragende Feuchtigkeitsregulierung
• Glatte Oberfläche und seidiger Griff
• 95°C waschbar, sterilisierbar, autoklavierbar, chlorecht, Industriewäsche tauglich
• Hergestellt in EU
Passform/Schnitt:
• gerade und legere Passform
• 1/2 Arm
• Schlupfkasack zum Überziehen
Nachhaltigkeit:
• TENCEL™ Faser - kein Einsatz von Pestiziden, schnell wachsende Pflanze, biologisch abbaubar, geringer Wasserverbrauch
• Hergestellt in der EU unter Einhaltung sozialer und gesetzlichen Standards
Material:
• nachhaltiges Gewebe
• 50% TENCEL™, 50% Polyester
• Made in EU
• Materialgewicht ca. 200 g/m²
• Formstabiles Gewebe (sanfor)
• alle eingesetzten Materialien sind nach Ökotex Standard 100 zertifiziert
Farbe:
• einfarbig kornblau
Pflege:
• Waschbar bei 95 °C
• mäßig heiß bügeln
• Tumplertrocknung geeignet
• Chlor- und Sauerstoffbleiche möglich
• chemische Reinigung möglich
Weitere Informationen:
Material:
50% Polyester | 50% Tencel/tencel
Farbe:
kornblau
Größe:
4XL
... >
Lager 8580
>
Arbeitsschutz
>
Arbeitsschutz Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
OP-Schlupfjacke
,
Schlupfjacke
,
Schlupfkasack
,
Schlupfkasak
,
op-kasack blau
,
op-kasack
,
kasack 4xl
,
damen-schlupfkasack
,
herren-schlupfkasacks
,
damen-kasack
,
wellness
,
kornblau
,
arbeitskleidung
,
berufsbekleidung
,
kosmetik
,
reinigung
,
pflege-kasack
,
pflege-schlupfkasack
,
damen-kittel
,
kranken-schwester
,
medizin
,
krankenhaus
,
klinik
,
arzt-praxis
,
unisex
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 3XL, kornblau
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0012-3XL
ab € 14,93*
Ähnlich
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. L, kornblau
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0012-L
ab € 14,91*
Ähnlich
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. M, kornblau
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0012-M
ab € 14,93*
Ähnlich
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. S, kornblau
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0012-S
ab € 14,91*
Ähnlich
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. XL, kornblau
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0012-XL
ab € 14,84*
Ähnlich
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. XS, kornblau
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0012-XS
ab € 14,89*
Ähnlich
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. XXL, kornblau
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0012-XXL
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen