Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenecke für Profi Flex-Dichtband, 120 mm breit BTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenecke für Profi Flex-Dichtband, 120 mm breit BTEC
Außenecke für Profi Flex-Dichtband, 120 mm breit BTEC
Außenecke für Profi Flex-Dichtband, 120 mm breit BTEC
Außenecke für Profi Flex-Dichtband, 120 mm breit BTEC
Außenecke für Profi Flex-Dichtband, 120 mm breit BTEC
Außenecke für Profi Flex-Dichtband, 120 mm breit BTEC
Außenecke für Profi Flex-Dichtband, 120 mm breit BTEC
Artikel-Nr.:
     8580-110010
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     110010
EAN/GTIN:
     4260211564661
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband grau

Fertiges Eckformteil passend zu dem Dichtband Profi Flex. Mittellage NBR-Kautschuk, 120 mm breit. Schenkellänge: 140 x 140 mm, zur Abdichtung von Fugen in Nassbereichen wie Bäder, Toiletten, Duschen und Hauswirtschaftsräumen sowie in Aussenbereichen wie Terrassen, Balkone usw.

Produktbeschreibung

  • Trägergewebe: Polyester mit hoher Dehnfähigkeit in Querrichtung
  • Mittelstreifen in Elastomer-Werkstoff
  • geeignet für luft- und wasserdichte Anschlüsse von Fugen, Ecken und dergleichen, sd-Wert 5 m
  • Dicke: ca. 0,60 mm -hellgrau

Materialeigenschaften

  • Der elastische Werkstoff besteht aus NBR- Kautschuk
  • sehr gute Hitzebeständigkeit bis +90°
  • gute Flexibilität bei Temperaturen bis -20°
  • ausgezeichnete Eigenschaften gegen Ozonangriff

Beständigkeit gegen Chemikalien

  • sehr gut gegen Alkalien, Säuren und Salzlösungen
  • ausgezeichnet gegen Wasser und Wasserdampf
  • sehr gute Beständigkeit gegen polare Lösungsmittel wie Alkohol und Ketone
  • nicht beständig gegen Mineralöle, Benzine, Kraftstoffe und Aromaten wie Tolual

Anwendungsbereiche

  • Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen 0 bis B0 nach ZDB- Merkblatt und A1, A2 B und C nach abP.
  • das Dichtband entspricht allen Beanspruchungsklassen der aktuellen Regelwerke für Fliesenverlegungssysteme

Verarbeitung

Das Dichtband wird mit dem Abdichtungsmaterial über die abzudichtende Fuge geklebt und sorgfältig angedrückt. Anschließend wird der Randbereich des Bandes vollständig mit dem Abdichtungsmaterial überarbeitet. Im Außenbereich länger freiliegende Dichtbänder vollständig mit dem Abdichtungsmaterial überarbeiten.

Materialprüfungen

Ein Zertifikat der Materialprüfanstalt über die Materialeigenschaft, die Prüfung/Prüfbedingung und das Prüfergebnis liegen vor.

Weitere Suchbegriffe: dichtband, dichtband 5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.