| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8580-110012 Herst.-Nr.: 110012 EAN/GTIN: 4260211564685 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fertige Wandmanschette passend zu dem Dichtband Profi Flex. Mittellage NBR-Kautschuk, 120 mm breit. Größe: 120 x 120 mm, zur sicheren Abdichtung von Wasseranschlüssen in Nassbereichen wie Bäder, Toiletten, Duschen und Hauswirtschaftsräumen sowie in Aussenbereichen wie Terrassen, Balkone usw. Produktbeschreibung - Elastomer-Werkstoff
- geeignet für luft- und wasserdichte Anschlüsse von Wasseranschlüssen, sd-Wert 5 m
Materialeigenschaften - Der elastische Werkstoff besteht aus NBR- Kautschuk
- sehr gute Hitzebeständigkeit bis +90°
- gute Flexibilität bei Temperaturen bis -20°
- ausgezeichnete Eigenschaften gegen Ozonangriff
Beständigkeit gegen Chemikalien - sehr gut gegen Alkalien, Säuren und Salzlösungen
- ausgezeichnet gegen Wasser und Wasserdampf
- sehr gute Beständigkeit gegen polare Lösungsmittel wie Alkohol und Ketone
- nicht beständig gegen Mineralöle, Benzine, Kraftstoffe und Aromaten wie Tolual
Anwendungsbereiche - Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen 0 bis B0 nach ZDB- Merkblatt und A1, A2 B und C nach abP.
- Das Dichtband entspricht allen Beanspruchungsklassen der aktuellen Regelwerke für Fliesenverlegungssysteme
Materialprüfungen Ein Zertifikat der Materialprüfanstalt über die Materialeigenschaft, die Prüfung/Prüfbedingung und das Prüfergebnis liegen vor. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |