Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Signal Orange IP44 10 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Signal Orange IP44 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Signal Orange IP44 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Signal Orange IP44 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Signal Orange IP44 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Signal Orange IP44 10 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Signal Orange IP44 10 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-116766-01
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     116766-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

CEE Verlängerung KALLE Blue in oranger Signalfarbe

Für härteste mechanische und chemische Beanspruchung im Industrie- und Baustelleneinsatz und im Campingbereich mit sehr hoher Lebensdauer aufgrund der Abriebfestigkeit und Beständigkeit, auch für extreme Bedingungen geeignet. Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Polyurethan H07BQ-F 3G 2,5mm² in orange
  • CEE Stecker und Kupplung, 230 V, 16A von Mennekes
  • seewasserbeständig
  • extreme Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -40 bis +90 C°
  • hochflexibel im gesamten Temperaturbereich
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • ab 20 Meter im praktischem Kalle Bag
  • beständig gegen Öle und Fette

Die Ummantelung aus Polyurethan  H07BQ-F ist eine nach VDE harmonisierte Leitung und übertrifft die Anforderungen an die Gummileitung H07RN-F.



Auf einigen Campingplätzen im Ausland beispielsweise in Italien oder England wird ein Kabel in Signalfarbe verlangt. Das KALLE Blue Signal ist hierfür bestens geeignet.

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,85*
€ 66,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-07
ab € 18,07*
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-02
ab € 54,75*
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-03
ab € 67,22*
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-04
ab € 79,54*
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-08
ab € 91,84*
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-09
ab € 104,55*
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-10
ab € 117,06*
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-06
ab € 29,02*
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-05
ab € 143,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.