Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Signal Orange IP44 5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Signal Orange IP44 5 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Signal Orange IP44 5 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Signal Orange IP44 5 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Signal Orange IP44 5 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Signal Orange IP44 5 Meter
Kalle Verlängerungskabel CEE 230V 16A 2,5mm Extreme Signal Orange IP44 5 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-116766-06
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     116766-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel

CEE Verlängerung KALLE Blue in oranger Signalfarbe

Für härteste mechanische und chemische Beanspruchung im Industrie- und Baustelleneinsatz und im Campingbereich mit sehr hoher Lebensdauer aufgrund der Abriebfestigkeit und Beständigkeit, auch für extreme Bedingungen geeignet. Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Polyurethan H07BQ-F 3G 2,5mm² in orange
  • CEE Stecker und Kupplung, 230 V, 16A von Mennekes
  • seewasserbeständig
  • extreme Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -40 bis +90 C°
  • hochflexibel im gesamten Temperaturbereich
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • ab 20 Meter im praktischem Kalle Bag
  • beständig gegen Öle und Fette

Die Ummantelung aus Polyurethan  H07BQ-F ist eine nach VDE harmonisierte Leitung und übertrifft die Anforderungen an die Gummileitung H07RN-F.



Auf einigen Campingplätzen im Ausland beispielsweise in Italien oder England wird ein Kabel in Signalfarbe verlangt. Das KALLE Blue Signal ist hierfür bestens geeignet.

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-07
ab € 17,93*
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-01
ab € 41,76*
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-02
ab € 54,74*
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-03
ab € 67,14*
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-04
ab € 79,62*
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-08
ab € 91,98*
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-09
ab € 104,50*
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-10
ab € 118,00*
Zubehör
Kalle das Kabel
116766-05
ab € 144,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.