Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm 3-Fach Kupplung LED IP54 25 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm 3-Fach Kupplung LED IP54 25 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm 3-Fach Kupplung LED IP54 25 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm 3-Fach Kupplung LED IP54 25 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 1,5mm 3-Fach Kupplung LED IP54 25 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-120935-005
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     120935-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
stromverlängerungskabel 25 m

Verlängerungskabel KALLE Classic mit 3-Fach Kupplung und LED Spannungsanzeige

Dieses Kalle das Kabel mit SCHUKO Stecker und 3-fach-Kupplungen von PCE erfüllt höchste Ansprüche an ein Qualitätsverlängerungskabel. Die hochwertige Gummileitung und die bruchfesten, mit Hammerschlagzeichen ausgestatteten, verschraubten Steckverbindungen machen es zu einem langlebigen Qualitätskabel. Die 3-Fach-Kupplung bietet zudem eine Öse zum Aufhängen, welche als Hängekupplung verwendet werden kann.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Gummikabel H07RN-F
  • Schutzkontakt Vollgummistecker
  • mit 3-fach Vollgummikupplung mit Klappdeckeln und LED Betriebsspannungsazeige von PCE
  • Kupplung mit Öse zum Aufhängen
  • Hochwertiger Schutzkontakt-Stecker Vollgummi (belgisches/französisches System)
  • mit Kabelknickschutz und Hammerschlagzeichen
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 54
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet und zugelassen
  • Temperaturbereich -25 bis +55 C°
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • Stückgeprüft nach VDE 0701-0702
  • beständig gegen Öl

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-002
ab € 70,25*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-003
ab € 76,07*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-004
ab € 82,03*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-006
ab € 93,91*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-007
ab € 105,96*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-001
ab € 64,18*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-008
ab € 118,16*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-010
ab € 75,05*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-011
ab € 83,19*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-012
ab € 91,96*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-013
ab € 100,32*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-014
ab € 108,67*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-015
ab € 126,70*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-009
ab € 66,76*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-016
ab € 143,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.